ABB - Työkalu, kuusiokoloavain 5mm - NR 5L

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Työkalu, kuusiokoloavain 5mm - NR 5L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392696252713

Sähkönumero

5453385

Toimittajan tuotenumero

2CMA125271R1000

Tukkuerä

1

JT-AVAIN

Eristetty kuusiokoloavain 5 mm, JT-työkalu