ABB - Työkalu, kuusiokoloavain 6mm - NR 6L

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Työkalu, kuusiokoloavain 6mm - NR 6L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392696252720

Sähkönumero

5453386

Toimittajan tuotenumero

2CMA125272R1000

Tukkuerä

1

JT-AVAIN

Eristetty kuusiokoloavain 6 mm, JT-työkalu