ABB - Työpaikkakeskus Fe - T40K7V 40A IP44 K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maavuotovahti - vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Käyttö-/asennustavat - seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3
Väri - muu
Korkeus - 550 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410034193373
Sähkönumero
3419337
Toimittajan tuotenumero
2TQN000057Y0102
Tukkuerä
1
Maavuotovahti:
vikavirtasuojakytkin 30 mA (standardi)
Käyttö-/asennustavat:
seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
3
Väri:
muu
Korkeus:
550 mm
Leveys:
400 mm
Syvyys:
155 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Voimapistorasia (CEE) 16 A:
1x16A5p400V
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
3
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
5
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
sisäänrakennettu pistotulppa
Armeijakäyttöön:
ei