ABB - Työvirtalaukaisija johdotettu - SOR-C T4-T5-T6 110-127Vac/110..1

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Työvirtalaukaisija johdotettu - SOR-C T4-T5-T6 110-127Vac/110..1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...127 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...125 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Toiminta kuten kytkentäkelalla - ei

  • Toiminta kuten laukaisukelalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8056221123525

Sähkönumero

3655623

Toimittajan tuotenumero

SORC110V/T4-5

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

110...127 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

110...125 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Toiminta kuten kytkentäkelalla:

ei

Toiminta kuten laukaisukelalla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

110...127 V



Kompaktikatkaisijan työvirtakela.