ABB - Työvirtalaukaisija MS116/132 - AA1-230


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 200...350 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue - 0 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614343346
Sähkönumero
3705826
Toimittajan tuotenumero
AA1-230
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
200...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
200...350 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue:
0 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
200...240 V
Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo:
0 A
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Soveltuu tehokatkaisijoille:
ei
Soveltuu kuormankytkimille:
ei
Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:
kyllä
Soveltuu lämpöreleelle:
ei
Energiankulutus:
39 W
MS116-, MS132-, MS165-moottorinsuojakatkaisijan tarvike.