ABB - Työvirtalaukaisija MS116/132 - AA1-24

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Työvirtalaukaisija MS116/132 - AA1-24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 20...24 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 20...70 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue - 0 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614343308

Sähkönumero

3705824

Toimittajan tuotenumero

AA1-24

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

20...24 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...70 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue:

0 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

20...24 V

Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo:

0 A

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Soveltuu kuormankytkimille:

ei

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

Energiankulutus:

132.5 W

SOPII MS116 JA MS132

MS116-, MS132-, MS165-moottorinsuojakatkaisijan tarvike.