ABB - Ulkovideoyksikkö - VID 139 B/T RFID NÄ UPSE TE

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Modulaarirakenne - kyllä

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Info-tarralla - ei

  • Sisältää suojuksen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891809154

Sähkönumero

2815636

Toimittajan tuotenumero

H81383K-S

Tukkuerä

8

Asennustapa:

uppoasennus

Modulaarirakenne:

kyllä

Väri:

ruostumaton teräs

Info-tarralla:

ei

Sisältää suojuksen:

ei

Ovikoodi, digitaalinen:

kyllä

Induktiosilmukka:

kyllä

Ilkivaltasuojattu:

kyllä

Kamera:

kyllä

Manuaalisesti säädettävä kamera:

ei

Etuosan materiaal:

ruostumaton teräs

Korkeus:

349 mm

Leveys:

135 mm

Syvyys:

29 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Pintakäsittely:

harjattu

Ulkovideoyksikkö näppäimet RFID IK07 IP54 Teräs IP