ABB - Uppoasennuskotelo 2 mod - USE 2 1/2 IK07 IP55 ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - musta
Asennustapa - uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891809369
Sähkönumero
2818913
Toimittajan tuotenumero
41382F-B
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Asennustapa:
uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
133 mm
Korkeus:
203 mm
Syvyys:
52 mm
Uppoasennuskotelo 2 moduulia koko 1/2 antrasiitti



