ABB - Uppoasennuskotelo 5 mod - USE 5 1/5 IK07 IP55 ANT

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 5

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Varkaudenesto integroitavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891809390

Sähkönumero

2818931

Toimittajan tuotenumero

41385F-B

Tukkuerä

0

Yksikköjen määrä:

5

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Asennustapa:

uppoasennus

Varkaudenesto integroitavissa:

kyllä

Leveys:

133 mm

Korkeus:

419 mm

Syvyys:

52 mm

Uppoasennuskotelo 5 moduulia koko 1/5 antrasiitti