ABB - Uppokotelo - USE 4 1/4 IK07 IP54 MUS IP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - muovi
Väri - musta
Asennustapa - uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891809383
Sähkönumero
2815638
Toimittajan tuotenumero
41384F-B
Tukkuerä
14
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Asennustapa:
uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
133 mm
Korkeus:
347 mm
Syvyys:
52 mm
Uppokotelo 4-moduulia musta IP



