ABB - UPS 25kVA/22,5kW/10mi,2*48*8Ah - UPS online PowerScale PS33B

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 25 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 15 min

  • Syöttöjännite - 380...415 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7640169261589

Sähkönumero

8408590

Toimittajan tuotenumero

4NWP103584B2515

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

25 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

15 min

Syöttöjännite:

380...415 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

1045 mm

Lähtöjännite:

380...415 V

Leveys:

345 mm

Syvyys:

710 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

3

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

22.5 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

kiinteä liitäntä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

3

Paino:

308 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

2 %

Antotehokerroin:

0.9

Kokonaistehokkuus:

95.5 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

1

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

On-line UPS 3-vaiheinen 25kVA/22,5kW varakäyntiaika 10 min, 400/230V, 50/60Hz

PowerScale
PowerScale on jännitteestä ja taajuudesta
riippumaton kaksoismuunnos-UPS, joka tekee
tehonsyötön varmistuksen suorituskykyisessä
muodossa mahdolliseksi.

PowerScale on saatavana kolmessa
eri kaappikoossa, mikä antaa mahdollisuuden
ideaaliseen tehonsyötön ja varakäyntiajan
valintaan kriittisten kuormien suojaamiseksi.

Korkea luotettavuus

• Kaksoismuunnostekniikka
• Rinnankäyttömahdollisuus redundanttisuuden
lisäämiseksi

Alhaiset elinkaarikustannukset

• Skaalattava teho ja varakäyntiaika
• Pieni tilantarve/korkea tehotiheys
• Korkea hyötysuhde nimellisellä ja
osakuormilla (jopa 95,5 %)
• Alhaiset asennuskustannukset
• Rippelivapaa ja lämpötilaohjattu akkulataaja
lisäävät akuston elinikää ja suorituskykyä
• Alhainen tulovirran särö (THDi < 3 %)