ABB - UPS 50kVA/45kW/7min 3*46*8Ah - UPS online PowerScale PS33C


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 50 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 10 min
Syöttöjännite - 380...415 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PowerScale PS33C
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7640169261695
Sähkönumero
8408598
Toimittajan tuotenumero
4NWP103584C5010
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
50 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
10 min
Syöttöjännite:
380...415 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
1400 mm
Lähtöjännite:
380...415 V
Leveys:
440 mm
Syvyys:
910 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
3
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Efektiivinen lähtöteho:
45 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
kiinteä liitäntä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
3
Paino:
522 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
2 %
Antotehokerroin:
0.9
Kokonaistehokkuus:
95.5 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
1
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
PowerScale
PowerScale on jännitteestä ja taajuudesta
riippumaton kaksoismuunnos-UPS, joka tekee
tehonsyötön varmistuksen suorituskykyisessä
muodossa mahdolliseksi.
PowerScale on saatavana kolmessa
eri kaappikoossa, mikä antaa mahdollisuuden
ideaaliseen tehonsyötön ja varakäyntiajan
valintaan kriittisten kuormien suojaamiseksi.
Korkea luotettavuus
• Kaksoismuunnostekniikka
• Rinnankäyttömahdollisuus redundanttisuuden
lisäämiseksi
Alhaiset elinkaarikustannukset
• Skaalattava teho ja varakäyntiaika
• Pieni tilantarve/korkea tehotiheys
• Korkea hyötysuhde nimellisellä ja
osakuormilla (jopa 95,5 %)
• Alhaiset asennuskustannukset
• Rippelivapaa ja lämpötilaohjattu akkulataaja
lisäävät akuston elinikää ja suorituskykyä
• Alhainen tulovirran särö (THDi < 3 %)