ABB - Väänn.valits.keltOT16-125F,OTDC16-32F - OHYS3AH


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - punainen
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Akselilla - ei
Soveltuu tehokatkaisijoille - ei
Sopii kuormakytkimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019412450
Sähkönumero
3661928
Toimittajan tuotenumero
OHYS3AH
Tukkuerä
1
Väri:
punainen
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Akselilla:
ei
Soveltuu tehokatkaisijoille:
ei
Sopii kuormakytkimelle:
kyllä
Punakeltainen valitsintyyppinen I-O / ON-OFF väännin OT16...125F-.OTDC16...32F- kytkimille. Lukittavissa yhdellä riippulukolla. jonkasangan halkaisija on 5...6.3mm. Oven poraus 22.5mm. IP54. NEMA 1.
Kytkimen väännin.
Kytkimen väännin.