ABB - Väänn.valits.mustaOT16-40FT,OTDC16-32FT - OHBS3RH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Akselilla - ei
Soveltuu tehokatkaisijoille - ei
Sopii kuormakytkimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019411811
Sähkönumero
3661917
Toimittajan tuotenumero
OHBS3RH
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Akselilla:
ei
Soveltuu tehokatkaisijoille:
ei
Sopii kuormakytkimelle:
kyllä
Musta väännin oviasennettaville OT16...80FT- ja OTDC16...32FT-kytkimille. Lukitus yhdellä riippulukolla. Ruuvikiinnitys. IP54. NEMA 1.
Kytkimen väännin.
Kytkimen väännin.


