ABB - Väänn.valitsinMustaOT16-40FT,OTDC16-32FT - OHBS2PJ


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Akselilla - ei
Soveltuu tehokatkaisijoille - ei
Sopii kuormakytkimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019411651
Sähkönumero
3661911
Toimittajan tuotenumero
OHBS2PJ
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Akselilla:
ei
Soveltuu tehokatkaisijoille:
ei
Sopii kuormakytkimelle:
kyllä
Musta väännin oviasennettaville OT16...40FT- ja OTDC16...32FT-kytkimille. Lukitus max. kolmella riippulukolla. Pikakiinnitys. ovenporaus 22.5mm. IP65. NEMA 1. 3R ja 12.
Kytkimen väännin.
Kytkimen väännin.