ABB - Väännin kelt 1-0 OT16-125F - OZ371PRY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - punainen
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Akselilla - ei
Soveltuu tehokatkaisijoille - ei
Sopii kuormakytkimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4034656512873
Sähkönumero
3602301
Toimittajan tuotenumero
OZ371PRY
Tukkuerä
1
Väri:
punainen
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Akselilla:
ei
Soveltuu tehokatkaisijoille:
ei
Sopii kuormakytkimelle:
kyllä
VÄÄNNIN Nokkakytkimet
ABB:n laadukkaat nokkakytkimet soveltuvat kaikkein vaativimpiinkin sovelluksiin. Jokaiseen sovellukseen on helppo luoda sopiva ratkaisu monipuolisten kahvavalikoimien, asennusvaihtoehtojen ja lisätarvikkeiden avulla.
ABB:n laadukkaat nokkakytkimet soveltuvat kaikkein vaativimpiinkin sovelluksiin. Jokaiseen sovellukseen on helppo luoda sopiva ratkaisu monipuolisten kahvavalikoimien, asennusvaihtoehtojen ja lisätarvikkeiden avulla.
- Hyvä suorituskyky
- Helppo konfigurointi
- Turvallinen ja luotettava
- Säästöä asennusajasta ja -kustannuksista


