ABB - Vaihtokytkin 1250A 4p - OT1250E13CP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen plug-in-tekniikka
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Leveys - 480 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019378268
Sähkönumero
3641571
Toimittajan tuotenumero
OT1250E13CP
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen plug-in-tekniikka
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
480 mm
Korkeus:
306 mm
Syvyys:
309 mm
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
pitkä kiertokahva
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
1000...1000 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
710 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
1000 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
kyllä
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
1250 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
1250 A
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
50 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
710 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
ABB:n vaihtokytkin. Luotettava kaikissa olosuhteissa.


