ABB - Vaihtokytkin 125A 3p - OT125F3C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen plug-in-tekniikka
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Leveys - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019391670
Sähkönumero
3601411
Toimittajan tuotenumero
OT125F3C
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen plug-in-tekniikka
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
140 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
86 mm
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
750...750 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
45 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
750 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
kyllä
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
90 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
125 A
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
2.5 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
45 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
ABB tarjoaa laajan valikoiman käsiohjattuja vaihtokytkimiä alueella 16 - 3200 A. Eri malleja saatavana 3-4 ja 6-napaisena.


