ABB - Valoisuusanturi IP20 - LF/U 2.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Anturin tyyppi - erillinen valoanturi

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779664165

Sähkönumero

2815144

Toimittajan tuotenumero

LF/U2.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Anturin tyyppi:

erillinen valoanturi

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Asennustapa:

uppoasennus

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

LED-indikoinnilla:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Asetus:

200...3000 lx

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valoisuusanturi, IP20, kattoasennus kojerasiaan

Valoisuusanturi vakiovalo-ohjaukseen sopivan ohjausyksikön kanssa esim. LR/S4.16.1 tai DLR/S8.16.1M