ABB - Valokaarisuoja 6-24Vac - CR-P/M52B

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Valokaarisuoja 6-24Vac - CR-P/M52B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - RC-elementti

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614528750

Sähkönumero

2712723

Toimittajan tuotenumero

CR-P/M52B

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

RC-elementti

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Moduuli CR-P/M, RC-suoja, 6-24VAC

CR-P-tuotesarja
CR-P-sarjan liitäntäreleitä käytetään sähköiseen eristykseen, vahvistamiseen ja signaalien yhdistämiseen elektronisen ohjauslaitteen (kuten PLC, iPC tai kenttäväyläjärjestelmät) ja anturi-/toimilaitetason välillä. CR-P-tuotesarja tarjoaa suurimman virtakytkentätason IP67-luokituksen relekoteloissa. Lisäksi saatavilla on yhdeksän eri kelajännitettä maailmanlaajuista käyttöä varten sekä kullattuja koskettimia, jotka ovat erittäin tärkeitä herkkien signaalien kytkemisessä.

Edut
  • Hyvä virrankesto pienikokoisessa tuotteessa
  • Soveltuu IP67-luokituksen nojalla ankariin ympäristöihin
  • Mukautettavissa pistokemallisilla toimintamoduuleilla
Ominaisuudet
  • Yhdeksän eri kelajännitettä, 12–110 V DC / 24–230 V AC
  • 1 vaihtokosketin- (16 A) tai 2 vaihtokosketinversio (8 A)
  • Saatavilla valinnaisena kullattuja koskettimia
  • Logiikka- ja vakiokannat
  • Kadmiumiton kosketinmateriaali
  • Saatavilla RC-elementtien ja varistorien kaltaisia pistokemallisia toimintamoduuleja