varastointi päättyy

ABB - Valomoduli vilkkuva 24 V AC/DC - KL70-306R PUN LED

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Valomoduli vilkkuva 24 V AC/DC - KL70-306R PUN LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - vilkkuvalo

  • Väri - punainen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Ulkohalkaisija - 0.07 mm

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500202371

Sähkönumero

2313751

Toimittajan tuotenumero

KL70-306R

Tukkuerä

1

Toiminto:

vilkkuvalo

Väri:

punainen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ulkohalkaisija:

0.07 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED

Käyttöjännite 50 Hz:

24...24 V

Käyttöjännite DC:

24...24 V

Käyttöjännite 60 Hz:

24...24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Rungon väri:

musta

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

VALOELEMENTTI

Signaalipylväät ja -merkkivalot
K70-signaalipylväät ja KSB-signaalimerkkivalot tarjoavat asiakkaille lukuisia merkinantoelementtejä kaikilla jännitteillä sekä ratkaisun kaikkiin merkinantokohteisiin.

Edut
  • LED-polttimot kestävät pidempään, mikä vähentää niiden huollon ja vaihtojen tarvetta
  • Pikaliitin nopeuttaa signaalielementtien asennusta, useita elementtejä voidaan lisätä helposti
  • Vankka rakenne kestää ulkoiset iskut ja pidentää käyttöikää sekä sisä- että ulkokäytössä
  • Useiden yhdistelmämahdollisuuksien ansiosta signaalipylväitä voidaan muokata tarpeiden mukaan
  • Polttimot on helppo vaihtaa ilman työkaluja
    Ominaisuudet
    • Vilkkuva valo
    • Välähtelevä valo
    • Äänimerkki
    • Pitkäkestoiset LED-valot