ABB - Valonsäädin 230VAC DIN KNX - UD/S2.315.2.1, 2x315W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Lähtöjen lukumäärä - 2
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395251928
Sähkönumero
2814593
Toimittajan tuotenumero
UD/S2.315.2.1
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Lähtöjen lukumäärä:
2
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Jännite:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
himmennystoimilaite
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Lähtöteho:
315...315 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Rinnankytkentämahdollisuus:
kyllä
Taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
63.5 mm
2-kanavainen valonsäädin 230 V AC LED-lampuille, perinteisille lampuille ja rautasydän sekä elektroniseille muuntajille. Säätötapa valittavissa. Minimikuorma 2 W. Lähtöjä voi yhdistää lähtötehon kasvattamiseksi, max 500 W/VA. Laitteessa kanavakohtaiset käsi-ohjaus painikkeet testausta varten. Jokaiselle kanavalle oma N-liitin. Nimellisteho: 2 x 315 W, 1 x 500 W Jännitekäyrän loppuosan säätö: 2 x 315 W, 1 x 500 W Jännitekäyrän alkuosan säätö: 2 x 120 W, 1 x 200 W



