ABB - Valonsäädin - DALI-power-säädin runko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 230 V
Nimellisvirta - 0.075 A
Käyttötapa - väännin/painike
Ala-aseman sisääntulo - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395152225
Sähkönumero
2619369
Toimittajan tuotenumero
2117/11 U-500
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
0.075 A
Käyttötapa:
väännin/painike
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
51 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
28.5 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Metalliväri:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
DALI-potentiometriä 2117/11U-500 käytetään valaistuksen ohjaukseen yhdessä DALI-käyttölaitteiden_x000D_ kanssa standardin IEC 62386 mukaisesti, esim. DALI-loisteputkissa. Nimellisjännite 230 V~ ±10 %, 50/60Hz. Virrankulutus 7 - 15mA. Avoimen piirin lähtöjännite 15,5V. Suurin otettava virta 75mA. Elektoninen suojaus. Korkeintaan 37 DALI-laitetta. Käyttölämpötila 0 °C – +35 °C. IP20. Maksimi johdon pituus järjestelmässä 300m. Suunnannäyttövalon värien lukumäärä 18 + pois. DALI potentiometrien 2117/11U-500 ja 2117U-500 orjayksikön kanssa ei saa yhdistellä muita DALI-ohjauslaitteita._x000D_ Ei keskiötä tai peitelevyä mukana.



