ABB - Valonsäädin Impressivo - 1-10V UK val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - valkoinen
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011395265697
Sähkönumero
2619318
Toimittajan tuotenumero
2112UJGL-84-101
Tukkuerä
10
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
53 mm
Valaistustason muisti:
kyllä
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Ohjain 1-10 V. Loisteputkien analogiasäädöllä toimivien elektronisten liitäntälaitteiden säätöön (IEC 929). Nimellisjännite: 230 V/50 Hz. Ohjausvirta max. 50 mA. Kytkentäkyky 4 A cos f 0,9. Yhteen säätimeen voidaan kytkeä suoraan 4 liitäntälaitetta. Toimitus sisältää kojeen ja keskiölevyn.



