ABB - Valonsäädin Impressivo - DALI-potentiometri, pwr val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 230 V
Nimellisvirta - 0.075 A
Käyttötapa - väännin/painike
Himmennys DALI - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011395265710
Sähkönumero
2619389
Toimittajan tuotenumero
2116/11UJGL-84
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
0.075 A
Käyttötapa:
väännin/painike
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Laitteen leveys:
85 mm
Väri:
muu
Laitteen korkeus:
85 mm
Laitteen syvyys:
28.5 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
28.5 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Metalliväri:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Impressivo DALI-potentiometri, tunable white omalla tehonlähteellä, yksittäisten DALI –valoryhmien säätöön. Mahdollistaa myös LED:n värilämpötilan säädön 2700 – 6500 K DALI -standardin IEC 62386-209 ( Device Type 8 ) mukaisesti. Säädin ohjaa maksimissaan 37:ää DALI liitäntälaitetta. Säätimessä on integroitu LED-huomiovalo, 9 eri värisävyä ja 2 kirkkaustasoa. Sisältää kojeen, valkoisen keskiölevyn ja valkoisen yksiosaisen peitelevyn.



