ABB - Valonsäädin Impressivo - RUNKO OHJAIN 1-10V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - säätönuppi
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011395037188
Sähkönumero
2619609
Toimittajan tuotenumero
2112 U-101-500
Tukkuerä
100
Käyttötapa:
säätönuppi
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Halogeeniton:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
53 mm
Valaistustason muisti:
kyllä
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Potentiometri 1-10 V, koje. Loisteputkien analogiasäädöllä toimivien elektronisten liitäntälaitteiden säätöön (IEC 929). Nimellisjännite: 230 V/50 Hz. Ohjausvirta max. 50 mA. Kytkentäkyky 4 A cos f 0,9. Yhteen säätimeen voidaan kytkeä suoraan 4 liitäntälaitetta.



