ABB - Valonsäädin Jussi - Dali potentiometri pwr

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Nimellisvirta - 0.08 A

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Himmennys DALI - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395265703

Sähkönumero

2619379

Toimittajan tuotenumero

2116/11UJGL-214

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

0.08 A

Käyttötapa:

väännin/painike

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Laitteen leveys:

85 mm

Väri:

muu

Laitteen korkeus:

85 mm

Laitteen syvyys:

60 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

28.5 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Metalliväri:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

DALI-potentiometri, tunable white, pwr, Jussi

Jussi DALI-potentiometri, tunable white omalla tehonlähteellä, yksittäisten DALI –valoryhmien säätöön. Mahdollistaa myös LED:n värilämpötilan säädön 2700 – 6500 K DALI -standardin IEC 62386-209 ( Device Type 8) mukaisesti. Säädin ohjaa maksimissaan 37:ää DALI liitäntälaitetta. Säätimessä on integroitu LED-huomiovalo, 9 eri värisävyä ja 2 kirkkaustasoa. Sisältää kojeen, keskiölevyn ja yksiosaisen peitelevyn.