ABB - Valonsäädin - MDRC-painike LED DIN 100 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - painonappi
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - muu
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395208519
Sähkönumero
2619399
Toimittajan tuotenumero
6586-500
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
painonappi
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
muu
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
nepparikiinnitys
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
65 mm
Laitteen korkeus:
74 mm
Laitteen syvyys:
18 mm
Kokoonpano:
moduulikoje asennuskalustesarjaan
Moduulien lukumäärä:
1
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7035
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Ohjausjännite:
8...230 V
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Painikesäädin DIN-kiskoon, ohjaus sätimessä olevalla käyttöpainikkeella tai vipupainikkeella. Säädin soveltuu LED lampuille ja valaisimille. Soveltuu myös hehkulampuille, halogeenilampuille ( 230 V), pienjännite halogeenilampuille rautasydän tai elektronisella muuntajalla. Kuormien sekakäyttö sallittu. Säätimen lisätoiminnot: Valotasonmuisti, lastenhuonetoiminta, keskitetty sammutus, siivousvalo ja ajastus. Säätimessä standardin EnEV 2014 mukainen kaksivaiheinen sammutustoiminta. Lineaarinen ja hiljainen säätö on mahdollista MOSFET-transistorin ansiosta. Varustettu elektronisella oikosulku- ja ylikuormitussuojalla. Valittavissa Nousevanreunan (RL) tai laskevanreunan (RC) säätö. Säädettavät maksimi ja minimi kirkkaustasot. Ohjausjännite 8-230 V AC/DC. Nimellistehot: 2-100 W/VA LED kuormat ja 2-200 W/VA muut kuormatyypit. Nimellistaajuus: 50 Hz/60 Hz.



