ABB - Valonsäädin SAGA - DALI-potentiometri, virtalähde


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 230 V
Nimellisvirta - 0.08 A
Käyttötapa - väännin/painike
Laitteen leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011395316269
Sähkönumero
2619420
Toimittajan tuotenumero
2116/11 UC-916-510
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
0.08 A
Käyttötapa:
väännin/painike
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
53.8 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
28.5 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Metalliväri:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
SAGA™ DALI-potentiometri, tunable white omalla tehonlähteellä, yksittäisten DALI –valoryhmien säätöön. Mahdollistaa myös LED:n värilämpötilan säädön 2700 – 6500 K DALI -standardin IEC 62386-209 ( Device Type 8 ) mukaisesti. Säädin ohjaa maksimissaan 37:ää DALI liitäntälaitetta. Säätimessä on integroitu LED-huomiovalo, 9 eri värisävyä ja 2 kirkkaustasoa. Sisältää kojeen, valkoisen keskiölevyn ja valkoisen yksiosaisen peitelevyn. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.