ABB - Valukansi jakorasioille - PM 107

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 95 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 95...95 mm
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - rakenteen suojakansi
Pituus - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011525067
Sähkönumero
1152506
Toimittajan tuotenumero
PM107
Tukkuerä
100
Halkaisija:
95 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
95...95 mm
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
rakenteen suojakansi
Pituus:
95 mm
Leveys:
95 mm
Syvyys:
95 mm
Kapeliaukolla:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
punainen
Ruuveilla:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Jakorasioiden kannet
Valusuojaa PM107 käytetään silloin, kun halutaan jakorasian kiinnitysreikävälin pysyvän mittatarkkana. Valusuojassa olevat tapit pitävät M4 kierteen puhtaana. Valusuoja estää myös betonin tunkeutumisen jakorasiaan valun aikana. Tarvittaessa voidaan valusuoja kiinnittää myös M4 uppokantaisilla ruuveilla rasiaan, siinä olevien merkittyjen aihioiden kohdalta.




