ABB - valukotelo - USE 1 1/1 VALU MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Väri - musta
Asennustapa - uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891809703
Sähkönumero
2818910
Toimittajan tuotenumero
41381PB
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Asennustapa:
uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
124 mm
Korkeus:
133 mm
Syvyys:
65 mm
Valukotelo uppokotelon asennukseen koko 1/1 musta



