ABB - valukotelo - USE 4 1/4 VALU MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - muovi
Väri - musta
Asennustapa - uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891809734
Sähkönumero
2818926
Toimittajan tuotenumero
41384PB
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Asennustapa:
uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
124 mm
Korkeus:
343 mm
Syvyys:
65 mm
Valukotelo uppokotelon asennukseen koko 1/4 musta



