ABB - valukotelo - USE 5 1/5 VALU MUS

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 5

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Varkaudenesto integroitavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891809741

Sähkönumero

2818933

Toimittajan tuotenumero

41385PB

Tukkuerä

0

Yksikköjen määrä:

5

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Asennustapa:

uppoasennus

Varkaudenesto integroitavissa:

kyllä

Leveys:

124 mm

Korkeus:

415 mm

Syvyys:

65 mm

Valukotelo uppokotelon asennukseen koko 1/5 musta