ABB - Valvomokoje 4,3 - M2303-02 welcome

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Videolla - kyllä
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Muistitoiminto - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891805415
Sähkönumero
2815455
Toimittajan tuotenumero
M2303-02
Tukkuerä
15
Videolla:
kyllä
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Muistitoiminto:
kyllä
Suojattu salakuuntelulta:
kyllä
Ovenavaustominto:
kyllä
Kytkintoimintoja:
kyllä
Liitettävissä älypuhelimeen:
ei
Näytön halkaisija:
109.22 mm
Näytön halkaisija (tuuma):
4.3 inch
Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:
ei
Ovenavausautomatiikka:
ei
Soiton mykistys:
kyllä
Sisäpuhelumahdollisuus:
kyllä
Soittoääni valittavissa:
kyllä
Lisälaite kytkettävissä:
ei
Äänenvoimakkuuden säätö:
kyllä
Kosketusnäyttö:
kyllä
Leveys:
198 mm
Korkeus:
144 mm
Syvyys:
45 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valkoinen sisäyksikkö 4.3\" videonäyttö ja luuri. 6 toimintonäppäintä. Sisäpuhelut. Yhteiskutsu. Manuaalinen tai automaattinen soitonesto. Soitonsiirto. 2 kuvaa tallennetaan automaattisesti jokaisesta soittajasta. Muisti jopa 60 kuvaa. Ajastettava automaattinen ovenavaus. 5 eri soittoääntä eri soittajille. Nimet suoraan tietokoneelta USB-liitännän kautta tai kosketusnäytöltä syöttämällä. Max. 1000 nimeä. Korkeintaan 9 valvomokojetta yhdessä rakennuksessa. Korkeintaan 9 ulkoyksikköä yhdessä valvomokojeessa. Pinta- ja pöytätelineasennus(42311D). Käyttölämpötila -5 °C – +40 °C. IP30. Leveys 198mm, korkeus 144mm ja syvyys 45mm.



