ABB - Väyläliityntäyksikkö K - 6120/12-101-500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Käyttölaite-/sensoriliitäntöjen lukumäärä - 1
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011395135488
Sähkönumero
2815327
Toimittajan tuotenumero
6120/12-101-500
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Käyttölaite-/sensoriliitäntöjen lukumäärä:
1
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
22 mm
Väyläliitäntäyksikkö 6120/12-101-500 on väyläliityntä yksikkö Impressivo ja priOn painikkeiden yhteyteen.