ABB - Väyläliityntäyksikkö KNX - ABB:N ENERGIAMITTAREILLE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Malli / Tyyppi - muu
Kytkentätapa - suora
Loisteho - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779662079
Sähkönumero
2815203
Toimittajan tuotenumero
ZS/S1.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Malli / Tyyppi:
muu
Kytkentätapa:
suora
Loisteho:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Hyväksytty PTB:n mukaan:
ei
Tariffikytkin:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
64.5 mm
KNX-liityntä ABB:n energiamittareille, 2 moduulia
ABB:n energiamittareille soveltuva KNX-väyläliityntä, jonka avulla vodaan etälukea energiankulutus. ZS/S1.1 sopii A- ja B-sarjan energiamittareille.
ABB:n energiamittareille soveltuva KNX-väyläliityntä, jonka avulla vodaan etälukea energiankulutus. ZS/S1.1 sopii A- ja B-sarjan energiamittareille.