ABB - Väylämuunnin KNX - IPS/S3.1.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei
Malli / Tyyppi - Ethernet
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779906517
Sähkönumero
2815547
Toimittajan tuotenumero
IPS/S3.1.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Malli / Tyyppi:
Ethernet
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väri:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7035
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Merkintäalueella:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
KNX/IP-rajapinta muuttaa KNX tiedonsiirron Ethernet-verkkoon sopivaksi. Laite tukee viisi yhtäaikaista KNXnet/IP-tunneli yhteyttä esim. visualisointia tai ohjelmointia varten. Laite tarvitsee erillisen 12 – 30 V DC käyttöjännitteen tai vaihtoehtoisesti PoE (Power over Ethernet) kautta. ABB i-bus® Tool-ohjelmisto löytää LAN-verkosta kaikki ABB:n KNX/IP-muuntimet.



