ABB - Väylämuunnin KNX - KNX/IP-reititin, IP Secure


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei
Malli / Tyyppi - Ethernet
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779906500
Sähkönumero
2814678
Toimittajan tuotenumero
IPR/S3.5.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Malli / Tyyppi:
Ethernet
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väri:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7035
Läpinäkyvä:
ei
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
9600 Bd
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Merkintäalueella:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
KNX/IP-muunnin IPR/S3.5.1 muuntaa KNX-tiedonsiirron Ethernet-verkkoon (LAN) sopivaksi ja salaa sen. Laite käyttää KNXnet/IP-Secure-protokollaa viestintään (reititys ja tunnelointi). IPR/S3.5.1 voidaan käyttää nopeana linja- tai alueyhdistimenä. Ryhmäosoitteiden pääryhmien 0-31 koko suodatustaulua tuetaan. Muunnin tukee viittä yhtäaikaista KNXnet-IP-yhteyttä esimerkiksi visualisointia tai ohjelmanlatausta varten. IP-osoite voi olla kiinteä tai se voidaan vastaanottaa DHCP-palvelimelta. Apujännite 12-30 V DC tai PoE: n kautta (IEEE 802.3af luokka 1). ABB i-bus® tool-ohjelmisto löytää LAN-verkosta kaikki ABB:n KNX/IP-muuntimet.