ABB - Verho-ohjaimen - Releyksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Keskusyksikkötulo - kyllä
Kytkettävien moottorien määrä - 2
Nimellisvirta - 3 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395019672
Sähkönumero
2620002
Toimittajan tuotenumero
6415/24
Tukkuerä
1
Keskusyksikkötulo:
kyllä
Kytkettävien moottorien määrä:
2
Nimellisvirta:
3 A
Verho-ohjaimen releyksikkö
Verho-ohjaimen releyksikköä tarvitaan kun verhot toimivat 12-48V tasajännitteellä. _x000D_ Voi ohjata kahta moottoria ylös ja alas._x000D_ Max kuorma 2x3A._x000D_ Asennus kojerasiaan tai pintapurkkiin esim. AP9._x000D_ Toimintalämpötila -25 °C - 50 °C._x000D_ Käyttöjännite 230VAC
Verho-ohjaimen releyksikköä tarvitaan kun verhot toimivat 12-48V tasajännitteellä. _x000D_ Voi ohjata kahta moottoria ylös ja alas._x000D_ Max kuorma 2x3A._x000D_ Asennus kojerasiaan tai pintapurkkiin esim. AP9._x000D_ Toimintalämpötila -25 °C - 50 °C._x000D_ Käyttöjännite 230VAC



