ABB - Verho-ohjain, 230VAC, 2x6A - JA/M 2.230.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - muu
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779583152
Sähkönumero
2815134
Toimittajan tuotenumero
JA/M2.230.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
muu
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
Kytkintoiminnolla:
ei
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Verho-ohjaimet ovat toimilaitteita, joilla ohjataan itsenäisenä ryhmänä moottoreita 230 VAC jännitteillä. Samoja laitteita voidaan kääyttää myös peltimoottoreiden ohjauksiin.



