ABB - VGA-liitinrunko DKS - 1850EB.VGA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - 15-napainen D-liitin
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677334375
Sähkönumero
7204029
Toimittajan tuotenumero
1850EB.VGA
Tukkuerä
10
Käyttö:
15-napainen D-liitin
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
35 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Laitteen syvyys:
71 mm
Sopii DKS telerasioihin 1758-xx ja 1758-214. Sisältää VGA-näyttöliittimen. Kytketään juottamalla kaapelit piirilevyn juotospisteisiin.