ABB - Vikavirtajohdonsuojakatk DS200 - DS201C20A30


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojattujen napojen määrä - 1
Laukaisukäyrä - C
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8012542738510
Sähkönumero
3211157
Toimittajan tuotenumero
DS201C20A30
Tukkuerä
5
Suojattujen napojen määrä:
1
Laukaisukäyrä:
C
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
20 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
2
Juontava 0-napa:
kyllä
Nimellisjännite:
240 V
Katkaisukäyrä:
hidastamaton
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:
10 kA
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:
6 kA
Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:
6 kA
Lukitsin:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Taajuus:
50/60 Hz
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Virhelaukaisusuojattu:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...55 °C
Upotussyvyys:
69 mm
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.75...16 mm²
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Tehohäviö:
5.7 W
Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat
DS201 Luotettavuutta täydelliseen suojaukseen.
Kaikissa sähköasennuksissa on välttämätöntä varmistaa henkilöiden, tilojen ja laitteistojen turvallisuus kaikkina aikoina ja kaikissa olosuhteissa.
1P+N DS201-vikavirtajohdonsuojakatkaisijasarja on täydellinen ratkaisu, joka suojaa tehokkaasti ylivirroilta ja maasulkuvirroilta.
Sarjan uusitun ulkoasun ansiosta se voidaan huomaamattomasti integroida System pro M compact® -järjestelmään.
Yhteensopiva kaikkien System pro M compact -valikoiman komponenttien kanssa, S200-johdonsuojakatkaisijat, F200-vikavirtasuojakytkimet sekä DS- ja S-ARC -valokaarivikasuojat.
Säästää aikaa Huoltotöissä säästyy aikaa selkeän maasulkuvikojen ilmaisun (sininen lippu) ja asennon osoittimen CPI ansiosta.
CPI, Contact Position Indicator osoittaa koskettimen tilan (punainen: PÄÄLLÄ ja vihreä: POIS).
Helppo asentaa Kaksoisliitännät erillistä syöttöä varten virtakiskoilla ja kaapeleilla.
- Kytkentä on mahdollista ylä- ja alapuolelta
- Laaja tuotevalikoima moniin eri käyttösovelluksiin
- Katkaisukyky 6 ja 10 kA
- Saatavilla AC-, A-, APR ja F-tyyppin vikavirralle
- Vikavirtalaukaisu 10, 30, 100 ja 300 mA
- Laukaisukäyrät B, C, ja K - Nimellisvirta 1–40 A
- Parannettu nimellinen katkaisukyky (Icu) DS201 M -sarjan laitteille: 15 kA
- Täyttää IEC/EN 61009 -standardin vaatimukset
- Sopii globaaliin käyttöön yli 15 kansainvälisen hyväksynnän ansiosta
Muutama virtakisko vaihtoehto:
PS2/58, 2-napainen 58 moduulia 10mm2, L1-(lL2-N)-L1-(L2-N)… (Snro 3259607)
PS4/58N, 4-napainen 58 moduulia 10mm2, L1-N-L2-N-L3-N... (Snro 3259630)