ABB - Vikavirtasuojakytkin - DDA202A -25/0,03

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Nimellisjännitealue - 230...400 V

  • Vikavirran tyyppi - A

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitusvikavirta - 0.03...0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8012542795407

Sähkönumero

3259826

Toimittajan tuotenumero

DDA202A-25/0.03

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

25 A

Nimellisjännitealue:

230...400 V

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitusvikavirta:

0.03...0.03 A

Mitoitusvikavirta asetettavissa:

ei

Säädettävä viive:

ei

Liitettävä johdin, lanka:

25...25 mm²

Taajuus:

50/60 Hz

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

25...25 mm²

Virhelaukaisusuojattu:

ei

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Lukitsin:

kyllä

Tehohäviö:

2 W

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

2-napainen 25A 30mA 10kA, 230/400VAC, A-Tyyppi