ABB - Vikavirtasuojakytkin - DDA204AC-63/0,3

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Nimellisjännitealue - 230...400 V

  • Vikavirran tyyppi - AC

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitusvikavirta - 0.3...0.3 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8012542794707

Sähkönumero

3259824

Toimittajan tuotenumero

DDA204AC-63/0.3

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

63 A

Nimellisjännitealue:

230...400 V

Vikavirran tyyppi:

AC

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitusvikavirta:

0.3...0.3 A

Mitoitusvikavirta asetettavissa:

ei

Säädettävä viive:

ei

Liitettävä johdin, lanka:

25...25 mm²

Taajuus:

50/60 Hz

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

25...25 mm²

Virhelaukaisusuojattu:

ei

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Lukitsin:

kyllä

Tehohäviö:

7.6 W

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

4-napainen 63A 300mA 10kA, 230/400VAC, AC-Tyyppi