ABB - Vipu 1/0 Impressivo - 1-os.IP20 pun LI teräs


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - ei
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Impressivo
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011395086322
Sähkönumero
2106113
Toimittajan tuotenumero
1788-866
Tukkuerä
10
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
63 mm
Korkeus:
63 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Syvyys:
20 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "0"
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Vipu
1-osainen vipu kaikille 1-vipuisille kytkinrungoille. Sopii peitelevyjen 1-osaiselle kojeelle tarkoitettuun aukkoon sekä sovittimen 2519-xx avulla 2-osaiselle kojeelle tarkoitettuun aukkoon. Voidaan asentaa kuiviin tiloihin sisälle. Asennettaessa uppoon kosteisiin tiloihin tai ulos on käytettävä tiivistyssarjaa ja ruuvikiinnitteistä vivun runkoa. Pintamateriaali on ruostumatonta terästä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.