ABB - Vipu Impressivo - 1-os.IP21 alu

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti

Käyttö:

kytkin / painike
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkaihdin

Pintamateriaali:

matta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkiiltävä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677328886

Sähkönumero

2106191

Toimittajan tuotenumero

1786-83

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

63 mm

Korkeus:

63 mm

Syvyys:

25 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

RAL-numero (vastaava):

9006

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Vipu, Impressivo, 1-osainen, alumiini

Vipu
1-osainen vipu kaikille 1-vipuisille kytkinrungoille. Sopii peitelevyjen 1-osaiselle kojeelle tarkoitettuun aukkoon sekä sovittimen 2519-xx avulla 2-osaiselle kojeelle tarkoitettuun aukkoon. Voidaan asentaa kuiviin tiloihin sisälle. Asennettaessa uppoon kosteisiin tiloihin tai ulos on käytettävä tiivistyssarjaa ja ruuvikiinnitteistä vivun runkoa. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä muovimateriaalista. Pinta on kiiltävä ja helppo pitää puhtaana. Puhdistus tavanomaisilla miedoilla kotitalouden pesuaineilla. Puhdistamiseen ei saa käyttää tolua ja voimakkaiden liuottimien käyttöä on varottava.