ABB - Vipu Jussi - 1-os.LI kirkas IP21 JK val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410021061364
Sähkönumero
2106136
Toimittajan tuotenumero
2520-212
Tukkuerä
20
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
kyllä
Leveys:
54 mm
Korkeus:
25 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Syvyys:
54 mm
RAL-numero (vastaava):
9010
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Vipu
Jousikiinnitteinen Jussi-vipu. Sopii kaikkiin 1-vipuisiin Jussi ja Impressivo kytkimiin ja painikkeisiin.