ABB - Vipu Jussi - 2-os.IP21 RK val

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpuristusasennus

Käyttötilan indikointi:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410021061470

Sähkönumero

2106147

Toimittajan tuotenumero

2505-212R

Tukkuerä

200

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

54 mm

Korkeus:

25 mm

Syvyys:

54 mm

Malli / Tyyppi:

kaksiosainen keinuvipu

RAL-numero (vastaava):

9010

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Vipu, Jussi, 2-osainen, ruuvikiinnitys

Vipu
Ruuvikiinnitteinen Jussi-vipu. Sopii kaikkiin 1-vipuisiin Jussi ja Impressivo kytkimiin ja painikkeisiin.