ABB - Virtakisko 65A MS116/132 vrt - PS1-5-2-65


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 3
Jakoväli - 14 mm
Pituus - 293.5 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 16.7
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614400797
Sähkönumero
3705936
Toimittajan tuotenumero
PS1-5-2-65
Tukkuerä
1
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
3
Jakoväli:
14 mm
Pituus:
293.5 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
16.7
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
65 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
haarukka
Sopii laitteiden lukumäärälle:
5
Poikkipinta-ala:
8 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
100 kA
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
kyllä
Väri:
harmaa
Katkaistavissa koon mukaan:
ei
MS116-, MS132-, MS165-moottorinsuojakatkaisijan tarvike.