ABB - Virtakisko - PS1/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Vaiheiden lukumäärä:
1Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 2
Jakoväli - 44698 mm
Pituus - 35 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4016779463003
Sähkönumero
3211048
Toimittajan tuotenumero
PS1/2
Tukkuerä
180
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
2
Jakoväli:
44698 mm
Pituus:
35 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
2
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
harmaa
Terminen mitoituskestovirta Icw:
25 kA
Syöttökiskot ABB pro M compact® sarjan tuotteille, : S200, 200S, FH200, F200 ja DS200
Päätykappale: PS-END0 (Snro: 3211091)
- Helpot ja nopeakäyttöiset
- Laaja valikoima tuotteita
- Soveltuu johdonsuojakatkaisijoille, vikavirtasuojille ja vikavirtajohdonsuojille
- Usealle eri napaisuudelle: 1P, 2P, 3P, 3P+N




